Šroubovák na šrouby Torx® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 185 mm

Artiklové číslo: 98 26 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 26 25
EAN / GTIN 4003773071730
Číslo výrobce 98 26 25
L-číslo L70010 1270
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
  • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

Charakteristika:

  • Velikost: TX25
  • Délka čepele: 80 mm
  • Délka rukojeti: 107 mm
  • délka neizolovaného ostří: 15 mm
  • Testováno VDE: ano
  • černěné
  • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

Norma:

IEC 60900