Nástrčný trubkový klíč 6 stran 24 x 26 mm

Artiklové číslo: 97.24X26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97.24X26
EAN / GTIN 3148511296202
Číslo výrobce 97.24X26
L-číslo L60130 2314
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtán, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Vyvrtaný otvor pro použití s otočnými kolíky: 160A
  • Vkládaný otočný kolík: 160A.2 pro rozměry 24x26 - 30x32
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 33,0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35,5
  • d2 [mm]: 35,5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku