lampa

Artiklové číslo: 9790062
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
Katalogové číslo 9790062
EAN / GTIN 4031101605333
Číslo výrobce 9790062
L-číslo L01660 1745
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • LED svítilna na hlavu (třída ochrany: IP 67: prachu a vodotěsnost) se dvěma samostatnými reflektory pro dálkové a plošné světlo byla vyvinuta speciálně pro přilby uvex pheos a lze ji používat při provozní teplotě od -20 °C do +60 °C. Svítilna s lithium-iontovou baterií (1,7 Ah) jako zdrojem energie a světelným tokem 55 až 115 lumenů má čtyři různé provozní režimy. Světlo vydrží svítit 25 hodin a součástí dodávky je nabíjecí adaptér.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: LED čelovka
  • Typ výrobku: lampa
  • Vlastnosti Příslušenství: 4 provozní režimy/napájení z baterie