Moderovací tabule s piny pro mobilní instalaci s kolečky, s plsťovým potahem

Artiklové číslo: 974521 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 980 mm
Šířka 1 200 mm
Hloubka podstavce 610 mm
Výška tabule 1 500 mm
Šířka tabule 1 200 mm
Výškově nastavitelné ne
Počet otočných koleček 4
K dispozici je odkládací miska ne
S kolíky ne
Materiál povrchu Nástěnka se šedou plstí
Popisovatelná tabule ne
Magnetická tabule ne
Hmotnost 9,3 kg
Druh produktu Moderovací tabule

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Moderovací tabule pro všechny kancelářské a školicí místnosti. Pro mobilní použití a vysoký komfort. Tabule jednodílná s bílým lakovaným hliníkovým rámem, povrch plstěný šedý. Bezpečná stabilita díky lomeným nohám. Možnost umístění několika panelů pro moderování ve skupině. Dodáváme se 4 kolečky s brzdou.