Skříň na pořadače, Šířka: 800mm

Artiklové číslo: 974221 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 32
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 32 mm
Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Výška 1 931 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 450 mm
Užitná výška 1 851 mm
Počet polic 4
Tvar rukojeti Obloukové madlo
Hmotnost 113 kg
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ne
Druh produktu Kancelářská skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974221 800
EAN / GTIN 2050002053717
Číslo výrobce SBBCI22
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Skříň ze dřeva, s otočnými dveřmi, se 4 kovovými policemi s tloušťkou 25 mm přestavitelnými v rastru 32 mm, pro 5 výšek pořadačů. Skříň se stabilní pohledovou zadní stěnou. Dodávka včetně obloukového madla v kovově šedé barvě. Ocelový podstavec s výškou 30 mm, vždy kovově šedá, včetně šroubů pro vyrovnání výšky. Cylindrický zámek se 2 klíči.

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.