{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Volba barev | Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá | |
| Výška | 60 mm | |
| Šířka | 1 530 mm | |
| Hloubka | 156 mm | |
| Druh produktu | Vedení kabelu |
| Katalogové číslo | 974121 1800 | |
| EAN / GTIN | 2050002086340 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |