Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kancelářský stůl světle šedý, Šířka: 1600mm

Artiklové číslo: 974041 1600

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: mechanická
  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení pracoviště 680-820 mm
Provedení výškového nastavení mechanická
Tloušťka desky 25 mm
Výškový rozsah 680 mm - 820 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Materiál pracovní desky Plochá přítlačná deska s obkladem z umělé pryskyřice
Potah pracovní desky Melamin
Povrch pracovní desky Světle šedý plast
Barva povrchu pracovní desky světle šedý
Tvar destiček Pravoúhelník
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974041 1600
Číslo výrobce 974041 1600
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým nastavováním výšky (rozsah nastavení 680 – 820 mm). Stabilní podstavec s příčkou. Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální prostor pro nohy díky ergonomicky uspořádané kostře.
Melaminová stolní deska 25 mm silná se světle šedým povrchem.

Lakování:

Podnož antracitově šedá, práškově nanášený lak.