Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl, Šířka: 1600mm

Artiklové číslo: 974025 1600
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 25
  • Volba barev: Dekor: Kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 25 mm
Volba barev Dekor: Kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Výškový rozsah 650 mm - 1 270 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Maximální nosná síla 70 kg
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce z přišroubovaného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). S paměťovou funkcí se 4 paměťovými předvolbami. Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měřením odporu. Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pro základní konstrukci, DIN 60335-1 elektr. bezpečnost.

Lakování:

Dekor desky stolu k dostání v 5 barvách: Královský javor, přírodní dub, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Podnož dodáváme ve 3 barvách: čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

Poznámka:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.