Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl světle šedý, Šířka: 1600mm

Artiklové číslo: 974023 1600

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 25 mm
Výškový rozsah 650 mm - 1 300 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Maximální nosná síla 70 kg
Provedení elektricky výškově nastavitelný
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974023 1600
Číslo výrobce 974023 1600
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce ze svařeného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měřením odporu.
Melaminová deska stolu se světle šedým povrchem.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pro základní konstrukci, DIN 60335-1 elektr. bezpečnost.

Lakování:

Základní konstrukce kovově šedá práškově nanášený lak.