Uzemňovací blok patentní knoflík 10,3 mm, Spojovací patentní knoflík: DE1W

Artiklové číslo: 972821 DE1W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Počet tlačítko 1
⌀ tlačítka 10,3 mm
Vhodné pro mezinárodní použití ne
Uzemnění osob sekundární
Zemnicí svorka ESD Zásuvka SCHUKO®
Typ kabelu hladká
Délka kabelu 1,5 m
Druh produktu Uzemňovací blok

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Číslo výrobce C-192 098-U
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Uzemňovací blok (vybaven osobním ochranným odporem 1 MΩ) pro jednoduché připojení ESD uzemnění pomocí zásuvky s ochranným kontaktem Schuko. Hladký kabel (1,5 m).
Osazení kontakty: 1× patentní knoflík 10,3 mm.