ESD eurobox, Typ: ENB5

Artiklové číslo: 972350 ENB5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 120 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 200 mm
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Druh produktu Euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Číslo výrobce NB5MC - 139105110197
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelné přepravní boxy z elektricky vodivého plastu. Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi dvou základních rozměrů. Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.