ESD zásobník easyPick na drobné díly Výška 50 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 4X8/1

Artiklové číslo: 972313 4X8/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série easyPick
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 4
Hloubka v G 8
Počet přihrádek v boxu 1
Barva černá
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972313 4X8/1
EAN / GTIN 4067263037057
Číslo výrobce 972313 4X8/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvarově stálý ESD zásobník easyPick na drobné díly z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 75 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku