{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Délka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Tloušťka | 51,6 mm | |
| Délka desky | 1 000 mm | |
| Materiál pracovní desky | Vodivá dřevotřísková deska | |
| Potah pracovní desky | Vodivý laminát HPL | |
| Tloušťka obkladu | 0,8 mm | |
| Barva povrchu pracovní desky | Světle šedá RAL 7035 | |
| Výbava ESD | ano | |
| Vodivá krycí vrstva | ano | |
| Vodivé jádro | ano | |
| Uzemnění | centrálně na spodní straně pracovní desky | |
| Druh produktu | Deska pracovního stolu |
| Katalogové číslo | 972160 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406166953 | |
| Číslo výrobce | 972160 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |