Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami, 12×20G, Výška korpusu: 300mm

Artiklové číslo: 972030 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška korpusu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 12×20G
Výška 300 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Šířka v G 12
Hloubka v G 20
Užitná výška 225 mm
Provedení pro individuální osazení
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972030 300
EAN / GTIN 4062406769727
Číslo výrobce 972030 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí. Pro 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání cylindrickým zámkem.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150972195.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, práškově nanášený ESD lak.

Poznámka:

  • Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
  • Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty