{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Šířka v G | 40 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Závěsné lišty | 2 paar | |
| Počet příčných nosníků | 6 | |
| Počet uložení nástrojů | 48 | |
| Osová vzdálenost A | 104 mm | |
| Konstrukce skříně | Základní skříň | |
| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem | |
| Hmotnost | 126 kg | |
| Druh produktu | CNC skříň |
| Katalogové číslo | 971343 C8 | |
| EAN / GTIN | 4062406164645 | |
| Číslo výrobce | 971343 C8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |