{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 125 mm | |
| Šířka | 475 mm | |
| Hloubka | 200 mm | |
| Počet uložení nástrojů | 12 | |
| Osová vzdálenost A | 69 mm | |
| Pro nástrojové držáky | SK 30 | |
| Oblast použití | CNC regál | |
| Druh produktu | Nosič nářadí |
| Katalogové číslo | 970670 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4045197772220 | |
| Číslo výrobce | 970670 SK30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |