Nástrčný trubkový klíč 6 stran 20 x 22 mm

Artiklové číslo: 97.20X22
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97.20X22
EAN / GTIN 3148511296165
Číslo výrobce 97.20X22
L-číslo L60130 3443
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 20x22
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 27,7
  • d1 x d2 [mm]: 27,7 x 30,2
  • d2 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 260