Lisovací kleště krátký tvar s vícesložkovými návleky brunýrované 195 mm

Artiklové číslo: 97 52 14
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 52 14
EAN / GTIN 4003773026808
Číslo výrobce 97 52 14
L-číslo L70010 326
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí kolenní páky pro práci s nízkou únavou
  • dobrá ovladatelnost díky hlavě skloněné pod úhlem 20°, nízké hmotnosti a krátkému provedení
  • Krimpovací vložka není vyměnitelná
  • k dispozici jako příslušenství: polohovací pomůcka pro neizolované, otevřené konektory

Charakteristika:

  • Použití: neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 2,8 + 4,8 mm)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,1 - 1,5 mm²
  • Počet hnízd: 4
  • AWG: 26 - 16
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku