Malířská plachta 15 µ LDPE. Středně silná, odolná plachta na zakrytí nábytku a předmětů při všech renovačních pracích. Bez uvolnitelných částic, aby se zabránilo znečištění chráněného podkladu a okolí. 4x5 m

Artiklové číslo: 96944010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96944010
EAN / GTIN 4013307479710
Číslo výrobce 96944010
L-číslo L01876 100348
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Plachty různých tloušťky na ochranu před nečistotami, prachem a skvrnami od barvy pro téměř všechny situace. Průhledné nebo ekologicky hodnotné – protože recyklované – průsvitné fólie z regranulátu jsou k dispozici v různých rozměrech.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku