Sada kladiv 2 ks

Artiklové číslo: 96838131
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838131
EAN / GTIN 4018754120536
Číslo výrobce 96838131
L-číslo L60010 4053
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • 175 x 350 x 45 mm

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 2
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Výška mm (h): 33 mm
  • Délka mm (L): 175 mm
  • Hmotnost: 1075g
  • Šířka mm (b): 350 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 2 dílů:
  • 1 nylonové kladivo Č. 10956: Ø35 mm
  • 1 inženýrské kladivo Č. 10970: 1 lb.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku