Sada kleští i.TCS 6 ks

Artiklové číslo: 96832100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96832100
EAN / GTIN 4018754209279
Číslo výrobce 96832100
L-číslo L60010 4544
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 6
  • Rozdělení zásuvek: 2/3
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka mm (L): 340 mm
  • Hmotnost: 1070g
  • Šířka mm (b): 345 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 6 dílů:
  • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 200 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6731: L. 200 mm
  • 2 kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky Č. 6543: J1; J2
  • 2 kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky Č. 6545: A1; A2