Sada nářadí TCS 1 2510/107 ks

Artiklové číslo: 96830283
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 96830283
EAN / GTIN 4018754346370
Číslo výrobce 96830283
L-číslo L60010 8221
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Rozsah dodávky:

Obsah 108 dílů:
  • 11 nástrčných hlavic 1/4″ Č. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 nástrčných hlavic 1/4″ Č. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 šroubovacích bitů 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® č. 44 KTXB; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Rychloupínací ráčna 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • 3 Prodloužení 1/4″ Č. 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 12 bitů TORX® 1/4″ č. 1410-1421: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
  • 16 nástrčných hlavic se šestihranem 3/8″ Č. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 nástrčné hlavice TORX® 3/8″ Č. 45TX: E10; E12; E14
  • 3 vložky INHEX 3/8″ Č. 49: 5; 6; 7 mm
  • 3 šroubovací bity pro vnitřní šrouby TORX® 3/8″ Č. 49TX: T30; T40; T45
  • 1 klika QuickRelease 3/8″ Č. 453QR: L. 408 mm
  • 3 nástavce 3/8″ Č. 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 17 nástrčných hlavic 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 6 nástrčných hlavic 1/2″ pro vnější šrouby TORX® Č. 50TX: E11; E12; E14; E18; E20; E24
  • 2 nástrčných hlavic 1/2″ č. 2309K: 17; 19 mm
  • 5 vložek INHEX 1/2″ Č. 54: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 4 šroubovací bity 1/2″ Č. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 1 křížová rukojeť QuickRelease 1/2″ Č. 506QR: L. 300 mm
  • 3 nástavce 1/2″ Č. 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 QR jemnozubá ráčna 1/2″ Č. 512QR: L. 265,5 mm