TCS 822/28 ks

Artiklové číslo: 96830282
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
Katalogové číslo 96830282
EAN / GTIN 4018754344345
Číslo výrobce 96830282
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Rozsah dodávky:

Obsah 28 dílů:
  • 1 elektronický šroubovák s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nůž na kabely Č. 12320: L. 111 mm
  • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini magnetický zvedák Č. 12600: 270g
  • 1 dřevěné skládací pravidlo Č. 13112: L. 2 m
  • 1 sada šroubováků TORX® s kulovou hlavou a ofsetem č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Sada šroubováků se šestihrannou hlavou s kulovou hlavou č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 barová lampa Č. 13132: 130 lm