Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS WT 13A/22 3/16 - 1.1/16 22 ks

Artiklové číslo: 96830125
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830125
EAN / GTIN 4018754248803
Číslo výrobce 96830125
L-číslo L60010 5832
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - sada očkoplochých klíčů s vložkou TCS, 22 ks, 3/16-1,1/16 mm, úhel sklonu strany kroužku 15°, chromovaná legovaná ocel, chromovaná.
Vlastnosti::
  • pro 60 mm zásuvky vozíku na nářadí č. 13217
  • palec, stejný Šířka napříč plochami
  • Strana kroužku rovná, strana čelistí pod úhlem 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem a profilem AS-Drive
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Vysoce odolné a trvanlivé
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 22
  • Oblast: 3/16–1,1/16
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″
  • DIN: DIN 3113 Formulář B
  • Hmotnost: 2440g

Rozsah dodávky:

Obsah 22 dílů:
  • 22 Kombinovaný klíč č. 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″