Sada šroubováků DRALL+ TCS WT 4622-4650 20 ks

Artiklové číslo: 96830122
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830122
EAN / GTIN 4018754248773
Číslo výrobce 96830122
L-číslo L60010 6350
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro 60 mm zásuvky vozíku na nářadí č. 13217
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 20
  • Hmotnost: 1500g

Rozsah dodávky:

Obsah 20 dílů:
  • 3 šroubováky s drážkou a rázovým uzávěrem Č. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 3 křížové šroubováky s rázovým uzávěrem Č. 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 5 šroubováků TORX® Č. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 Sada šroubováků s šestihrannou hlavou č. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm