Paralelní svěrák „Heuer-Compact“ s rychlým přestavením, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967460 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Heuer Compact
Šířka čelistí 120 mm
Rozsah upnutí 125 mm
Hloubka upnutí 65 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 15 mm - 50 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Rychlonastavování upínacích rozměrů ano
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, kovaná
Hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Číslo výrobce 118 001

Popis

Provedení:

Celoocelové kované provedení, kompaktní rozměry, nízká hmotnost. Otevírání směrem dopředu.
Pod standardními čelistmi jsou integrovány čelisti pro upínání trubek.
Nová koncepce rychlého přestavení šířky upínání 0 až 125 mm pomocí systému HEUER Quicklaunch, rychlé přestavení stisknutím tlačítka, bez použití páky ramena.
Na těle trubky je přídavná indikace otevření se stupnicí v centimetrech, která usnadňuje předběžné nastavení.
Použité upínací čelisti, povrchově kalené a pozinkované. Upínací síla 10 kN.
Jedna strana žebrovaná, jedna strana hladká. Oboustranné, vyměnitelné.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Vhodná otočná deska č. 967390 vel. 100. Náhradní čelisti č. 967405 vel. 120. Upínací třmen č. 967400 vel. 100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku