Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967380 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Heuer Front
Šířka čelistí 120 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967380 120
EAN / GTIN 2050002047761
Číslo výrobce 101 120 + 103 120

Popis

Provedení:

Kovaný z oceli − zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Pod standardními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné kompletně pozinkované vřeteno s lichoběžníkovým závitem se dvěma chody pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.
Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.
Použité upínací čelisti, povrchově kalené a pozinkované. Jedna strana žebrovaná, jedna strana hladká. Oboustranné, vyměnitelné.
Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.
S aretací klíče vřetena na vyvrtávací hlavě.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, práškově nanášený lak.