Pracovní plošina XL Step, oboustranná, Počet stupňů včetně platformy: 2X3

Artiklové číslo: 966151 2X3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 2,74 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,74 m
Šířka platformy 600 mm
Hloubka platformy 300 mm
Dolní, vnější šířka 0,88 m
Hloubka příček / stupňů 92 mm
Kolečka ne
Počet stupňů včetně platformy 2×3
Se zábradlím pro plošinu ne
Materiál Eloxovaný hliník
Provedení stupátka Stupeň
Madlo ne
Lišta ve výši kolen ne
Pochůznost oboustranný
Výškově nastavitelné ne
Hmotnost 7,4 kg
Druh produktu Pracovní podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966151 2X3
EAN / GTIN 4003866414109
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Robustní, oboustranná skládací pracovní plošina s velkou plošinou a otěruvzdornými eloxovanými sloupky. Extra hluboké schody (92 mm) pro pohodlný a bezpečný postoj. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení s výztuhou proti tlaku. Velkoplošná patka žebříku z 2složkového plastu, vhodná i při práci na mřížových površích.

Norma:

DIN EN 14183.