Momentový klíč řady MANOSKOP č. 730 Pevné měření š. 800-3600in lb Wkz.Aufn. Délka 14 x 18 mm. 607 mm

Artiklové číslo: 96583040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Série MANOSKOP®
Celková délka L 607 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96583040
EAN / GTIN 4018754269815
Číslo výrobce 96583040
L-číslo L60010 6458
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro práci v sériové výrobě
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Po nastavení uvolňovacího momentu lze seřizovací knoflík vyšroubovat - tím se zabrání nechtěné změně nastaveného momentu.
  • Dodávaný zajišťovací šroub TORX® odolný proti neoprávněné manipulaci chrání také před neoprávněnou manipulací. Stejně jako přiložená lepicí těsnění. Bez porušení těsnění není možná žádná úprava
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí QuickSelect rychlé nastavení
  • Dvojitá stupnice ft-lb/in-lb
  • Držák pro výměnné zaváděcí nástroje
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Kalibrace pomocí kalibračního přístroje perfectControl® č. 7791, 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 3 %

Charakteristika:

  • Dělení v jemném měřítku: 2 ft-lb
  • Vel.: a/40
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka mm (L): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 800-3600 in-lb
  • Rozdělení stupnice [E1]: 20 ft-lb
  • Rozdělení stupnice [E2]: 100 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 1670g
  • Hmotnost s krabicí: 2614g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Ze stejné série "MANOSKOP®" Zobrazit všechny