Pracovní otočná židle Neon, látka, s kolečky, nízká, Barva: ORANGE

Artiklové číslo: 965444 ORANGE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Neon
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 470 mm
Výška opěradla 570 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 620 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku 420 mm - 480 mm
Materiál plochy sedáku Látka
Materiál podnože Hliník matný, práškově nanášený lak
Barva materiál sedáku černá
Barva pásma oranžový
Podnož provedení Sada koleček
Nastavení opěradla na permanentní kontakt ne
Synchronní mechanika ano
Bederní opěrka ano
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Provedení koleček měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Norma DIN 68877
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Číslo výrobce 9573-9588-6801-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.
Sedák a opěradlo z měkkého látkového čalounění. Pohodlné, odolné a prodyšné.

Norma:

DIN 68877

Zvláštní příslušenství:

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty