Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešikmením a 2násobným náběhovým profilem / široké strany, Šířka 100 cm, Rošt délka: 200cm

Artiklové číslo: 964865 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rošt délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka roštu 200 cm
Šířka roštu 100 cm
Hmotnost 30,5 kg
Druh produktu Dřevěná podlážka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964865 200
EAN / GTIN 4047482136311
Číslo výrobce 52117_IMPR
Výrobce/odpovědná osoba Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.
Výška: cca 35 mm
Hmotnost: cca 13 kg/m2
Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěsňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Náběhový profil:
Dodatečné zešikmení u širokých stran roštu.
Zešikmení:

Dodatečné zešikmení u podélných stranroštu v úhlu 45°.

Poznámka:

Dřevo je přírodní produkt. Výrazná kresba dřeva není důvodem k reklamaci.