Elektronická sada šroubováků TORX ® Model 4754/7 7 ks

Artiklové číslo: 96479716
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
Katalogové číslo 96479716
EAN / GTIN 4018754355259
Číslo výrobce 96479716
L-číslo L60010 102852
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Ať už jde o elektroniky, IT techniky nebo hodináře - naše sada šroubováků je speciálně navržena tak, aby splňovala potřeby profesionálů pro přesnou práci.
  • S velikostmi TORX® T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10, sada je ideální pro jemnou práci s citlivými součástmi.
  • Praktická rychlootáčecí zóna v kombinaci s otočným uzávěrem umožňuje rychlejší a efektivnější otáčení bez nutnosti odložit šroubovák.
  • Protiskluzová vícesložková rukojeť zajišťuje maximální kontrolu a podporuje ergonomickou práci.
  • V sáčku na kolečkách, který šetří místo a umožňuje bezpečné a organizované skladování.
Vlastnosti::
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Otočná čepice s ergonomickým vybrání
  • Úzká, snadno použitelná zóna rychlého otáčení
  • S hlavicí hlavy
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Rozsah dodávky:

Obsah 7 dílů:
  • 7 Elektronický šroubovák TORX® Č. 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10