Sada šroubováků DRALL+ model 4693/9, 9 ks

Artiklové číslo: 96469316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 96469316
EAN / GTIN 4018754350490
Číslo výrobce 96469316
L-číslo L60010 102854
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Přírubová zarážka zabraňuje zranění při náhodném sklouznutí a neúmyslném přetočení nářadí.
  • Praktické. Díky praktickému označení na hlavě vždy sáhneš po správném profilu.
  • Individuální. Čtyři velikosti rukojetí šroubováků jsou přesně přizpůsobeny velikosti výstupu.
  • Robustní. Jádro šroubováku je vyrobeno z vysoce kvalitního polypropylenu (PP) optimalizovaného pro odolnost proti nárazům.
Vlastnosti::
  • černá krajka
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

Obsah 9 dílů:
  • 4 šroubováků s drážkou Č. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150; 1,6 x 10,0 x 175 mm
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 křížové šroubováky Č. 4632: PH1; PH2
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2