{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Komfort při stání | Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota) | |
| Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
| Vlastnost materiálu | odolávající olejům; Nesnadno zápalné | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Délka | 135 cm | |
| Šířka | 100 cm | |
| Tloušťka | 16 mm | |
| Tvrdost podle Shore A | 55 | |
| Materiál | Nitrilový kaučuk (NBR) | |
| Barva | tmavě šedá, skvrnitá | |
| Třída požární ochrany | Bfl-s1 | |
| Hmotnost | 20 kg | |
| Druh produktu | Pracovní rohož |
| Katalogové číslo | 964450 100X135 | |
| EAN / GTIN | 4067263476771 | |
| Číslo výrobce | 964450 100X135 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |