Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Svorka na nářadí GARANT easyFix dvojitá, Svorky ⌀: 20/20mm

Artiklové číslo: 963042 20/20

Vyberte variantu a množství

Svorky ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ svorky 20 mm
Počet svorek na základní desku 2
Rozsah upínání ⌀ 20 mm - 25 mm
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963042 20/20
EAN / GTIN 4045197683823
Číslo výrobce 963042 20/20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.