Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák na kleště GARANT easyFix rovný, ⌀ 4 mm, Užitná hloubka: 60mm

Artiklové číslo: 963026 60

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná šířka 20,5 mm
Užitná hloubka 60 mm
⌀ ocelového drátu 4 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky dvojitý
Druh produktu Držák kleští

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963026 60
Číslo výrobce 963026 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrávání děrované stěny.