{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Užitná šířka | 12 mm | |
| Užitná hloubka | 30 mm | |
| ⌀ ocelového drátu | 4 mm | |
| Materiál základní desky | plast | |
| Materiál drátu | Ocel | |
| Typ základní desky | jednoduše | |
| Hákový tvar | Dvojitý hák 45° | |
| Druh produktu | Hák do děrované stěny |
| Katalogové číslo | 963008 30 | |
| Číslo výrobce | 963008 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |