• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada nástrčných klíčů s příčnou rukojetí, 18 E, Počet nástrojů: 0

Artiklové číslo: 962847 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v E: 18×36
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 75

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v E 18×36
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Šířka 298 mm
Hloubka 598 mm
Šířka v E 18 E
Hloubka v E 36 E
Vyplněná šířka zásuvky v E 18 E
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 962847 0
EAN / GTIN 4045197765956
Číslo výrobce 962847 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrdé pěny bez nástroje (prázdné).: 1 ks

Vhodné pro:

Skříně na nářadí / zásuvky s hloubkou 36 E. Vložky z tvrzené pěny zaplňují 9 E (149×598×30 mm), nebo 18 E (298×598×30 mm) šířky zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962847 vel. 0