• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Doplňková sada nástrčných klíčů 3/8 palce, dlouhé, Počet nástrojů: 0

Artiklové číslo: 962659 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Upínací 4hran 3/8 palec
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Šířka 160 mm
Hloubka 520 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 962659 0
EAN / GTIN 4045197704375
Číslo výrobce 962659 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrdé pěny bez nástroje (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky série pracovních stolů KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (řada bloků 600 mm) a užitná plocha zásuvek HOLEX 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) zásuvkové užitné plochy.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962659 vel. 0: 1 ks