Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní deska, Šířka×hloubka: 384X480mm

Artiklové číslo: 961140 384X480

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 384 mm
Hloubka 480 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 410 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Materiál plast
Barva černá
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 961140 384X480
EAN / GTIN 4037519009046
Číslo výrobce AQ-3936-CH8000
Výrobce/odpovědná osoba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Popis

Použití:

Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.