Dělicí plech, Výška 125 mm, Typ: 166

Artiklové číslo: 960570 166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí; Skříň s policemi

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí; Skříň s policemi
Výška 125 mm
Šířka 166 mm
Šířka v E 10 E
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Zalomené upínání pro držák na etikety ano
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 / 175 mm
Materiál Hliník
Fixace na dnu zásuvky se šrouby č. 960530
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960570 166
EAN / GTIN 4045197333803
Číslo výrobce 960570 166
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Alu

Použití:

Pro členitější rozdělení ve spojení s dělicími příčkami s drážkami č. 960490960520.

Poznámka:

Sady příček se štěrbinami/dělicích plechů viz č. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.