Dělicí příčka s drážkami pro zásuvku šířky 1086 mm, 64 E, pro výšku čela zásuvky: 150/175mm

Artiklové číslo: 960515 150/175
Sleva
1 123,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

pro výšku čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 125 mm
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 150/175 mm
Vhodné pro šířku zásuvky 1 086 mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 64E
Vhodná pro hloubku zásuvky 610 mm
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
Materiál Ocelový plech lakovaný RAL 7035 světle šedá
Fixace na dnu zásuvky Šroubový spoj se šrouby č. 960530
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960515 150/175
EAN / GTIN 4045197558428
Číslo výrobce 960515 150/175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dělicí příčky jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží pro uložení dělicích plechů. Dělicí příčky sešroubujte se dnem zásuvky. Šrouby viz č. 960530.
Nátěr v odstínu světle šedá RAL 7035.