{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
| Výška | 50 mm | |
| Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
| Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
| Vhodné pro šířku zásuvky | 914 mm | |
| Vhodné pro šířku zásuvky v E | 54E | |
| Vhodná pro hloubku zásuvky | 610 mm | |
| Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E | |
| Materiál | Ocelový plech lakovaný RAL 7035 světle šedá | |
| Fixace na dnu zásuvky | Šroubový spoj se šrouby č. 960530 | |
| Druh produktu | Dělicí lišta s drážkami |
| Katalogové číslo | 960510 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197333360 | |
| Číslo výrobce | 960510 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |