{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
| Šířka×hloubka v E | 64×36 E | |
| Výška žlabů | 26 mm | |
| Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
| Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
| Vhodné pro šířku zásuvky v E | 64E | |
| Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E | |
| Materiál | Plast ABS | |
| Druh produktu | Žlab do zásuvky |
| Katalogové číslo | 960432 M4+3+2 | |
| EAN / GTIN | 4045197558527 | |
| Číslo výrobce | 960432 M4+3+2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |