Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 54×27 E) pro výšku čela zásuvky, 100/125 mm, Počet dílů: 5+12

Artiklové číslo: 960374 5+12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Počet příček se štěrbinou 5
Počet plechových přepážek 12
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm; 125 mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 54E
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 27E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 918 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 459 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960374 5+12
EAN / GTIN 4045197373373
Číslo výrobce 960374 5+12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17 : 17 mm slouží pro uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 54×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 918×459 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960490: 5 ks
Plechová přepážka (viz č. 960540960600): 12 ks vel. 149

Vhodné produkty