Sada dělicích příček s drážkami / plechových přepážek pro výšku čela zásuvky, od 140 mm, Počet dílů: 2+6

Artiklové číslo: 960100 2+6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Dělicí jednotka 1 E = 10 mm
Počet příček se štěrbinou 2
Počet plechových přepážek 6
Vhodné pro šířku pláště 430 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 320 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 520 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960100 2+6
EAN / GTIN 4045197344694
Číslo výrobce 960100 2+6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vnitřní rozměry zásuvky 320×520 mm (šířka×hloubka), šířka bloku 430 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960030: 2 ks
Plechová přepážka č. 960040: 4 ks vel. ...×100; 2 ks vel. ...×120

Vhodné produkty