Složka na výkresy pro DIN A4, Typ: A4

Artiklové číslo: 956855 A4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 308 mm
Šířka uvnitř 212 mm
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A4
Druh produktu Složka na výkresy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319
Číslo výrobce 956855 A4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K uložení schémat, výkresů apod. do formátu DIN A4.

Vhodné pro:

Pro zavěšování do děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Jednoduchá přestavba na projektový stojan možná pomocí několika složek na výkresy za sebou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.