Police na psaní, Typ: 1

Artiklové číslo: 956840 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 400 mm
Hloubka 351 mm
Výška dolního ohranění 20 mm
Druh produktu Odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272
Číslo výrobce 956840 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.