Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Systémová skříň s hliníkovými roletami, Šířka mm / model: 1000/FS

Artiklové číslo: 956380 1000/FS

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 60
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové nastavení v rastru: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 60 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výškové nastavení v rastru 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model FS
Výška 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 550 mm
Užitná výška 730 mm
Počet zásuvek 1
Počet polic 2
Materiál rolet eloxovaný hliníkový profil
Čelní strana skříně Rolety
Dvojitá zadní stěna ano
Druh produktu Skříň s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956380 1000/FS
Číslo výrobce 956380 1000/FS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Uložení zásuvek, polic atd. v rastru po 20 mm. Základní skříně a nástavce jsou vybaveny příslušnými otvory pro vzájemné sešroubování, lze dodatečně vybavit pojízdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) nebo držáky na zeď.
  • Rolety z eloxovaných hliníkových profilů s malou sílou potřebnou k zasunutí nebo vytažení, neboť jsou uložené na kluzných lištách. Dvojitá zadní stěna chrání rolety a brání zaseknutí. Rolety k dodání jen u výšky skříně 1000 mm a 2000 mm v šířce 1000 mm.
  • Zámky s cylindrickou vložkou se dvěma klíči v posuvné rukojeti. Na vyžádání lze za příplatek dodat zámky pro zamykací systémy s bezpečnostním certifikátem.

Lakování:

Standardně korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police a příslušenství pro systémové skříně viz č. 957000957100.
  • Vestavba zásuvek do základních skříní nahoře, do skříňových nástavců dole.
  • Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí náhodného převrácení ukotveny k podlaze nebo ke stěně a nesmí být v žádném případě dodatečně vybaveny pojízdnou jednotkou.
  • Při osazení dle vlastní potřeby je nutno dbát na to, aby součet vestavných výšek nepřekročil užitečnou výšku skříně.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů nelze barevně konfigurovat.

Vhodné produkty