Sada plastových hmoždinek a šroubů GARANT easyFix, Typ: 4

Artiklové číslo: 955824 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka 12 mm
⌀ šroubů 5 mm
Délka šroubu 20 mm
Druh produktu Upevňovací materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Číslo výrobce 955824 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová hmoždinka pro upevnění na děrovanou stěnu. Upevněním se děrovaná stěna nepoškodí, hmoždinku lze bez následků opět odstranit. Jednotlivé možnosti našroubování: Lze upevňovat předměty nekompatibilní s děrovanou stěnou. Dosedací plocha hmoždinky: 1G×1G.

Rozsah dodávky:

Sada 4 kusů se 4 šrouby